オープンチョック ステンレス SUS316製

オープンチョック  ステンレス SUS316製 - トップウォーターオープンチョック  ステンレス SUS316製 - トップウォーターオープンチョック  ステンレス SUS316製 - トップウォーターオープンチョック  ステンレス SUS316製 - トップウォーターオープンチョック  ステンレス SUS316製 - トップウォーターオープンチョック  ステンレス SUS316製 - トップウォーターオープンチョック  ステンレス SUS316製 - トップウォーターオープンチョック  ステンレス SUS316製 - トップウォーター
材質ステンレスSUS316内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84518238-4インチ1011924
2,100
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
84518247-5インチ1272022
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
84518256-6インチ1522331
3,600
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする