120mm静音ファン搭載 Intel&AMD用サイドフローCPUクーラー ブラック
LGA1851に対応 (メーカー検証) した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。
高さが152mmと小型なため、内部空間の狭いPCケースにも対応します。
少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。
6mm径×4本の銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。
フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。
120mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。
黒色トップカバーと黒色ファン仕様で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。
防振パッドがファンの振動音を低減します。
高評価のSE-224-XTSからファンを改良、TDP 220Wを維持し、静音性を強化しました。
デュアルファン用のクリップが付属します。
仕様Hydraulicベアリング、PWM 4ピンコネクタタイプ
付属品リテンションキット、デュアルファン用クリップ、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語)
材質ヒートシンク: アルミニウム製
質量(g)720 (クリップ+ヒートシンク+ファン)
消費電力(W)TDP:220
回転数(min-1[r.p.m])300±200~1800±10%
最大静圧(mmH2O)1.82
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×76×152 (リテンションを除く)
騒音レベル(dB(A))最大:24.8
サイズ(mm)搭載ファン:120×120×25 (防振パッドを除く)
ケーブル長(cm)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V 1.2W 0.1A
最大風量(CFM)55.2
対象CPU形式Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)、AMD: Socket AM5 / AM4
内容量1個
注意
※AMDはマザーボードのバックプレートを使用して取り付けます。※本体底部 (CPUとの接触面) の保護シートをはがしてから、CPUに設置してください。
※全ての組み合わせでの動作を保証するものではありません。
※安定動作には吸気・排気ファンなどを付け、ケース内の温度管理をすることをおすすめします。
※マザーボードレイアウトにより、物理的に設置できない場合があります。
※設置の際、マザーボードを傷つけないようご注意ください。なお、その際に発生したマザーボード破損などは保証いたしかねます。
※PWMファンの動作はマザーボード (BIOS) によって変わります。
※PWM動作を有効にするため、設定が必要な場合があります。
※従来の3ピンコネクタに接続した場合は、パルス出力対応3ピンファンと同様に動作します。