Apple Watch 38/40/41mm バンド 「CORVIN」 スリムチェーンメタルバンド
本体との一体感が魅力のメタル製Apple Watchバンド/ブレスレット感覚でつけられる二つ折れ式バックル/手首を華奢に見せるスリムデザイン
対応
Apple Watch Series1 38mm/Apple Watch Series2 38mm/Apple Watch Series3 38mm/Apple Watch Series4 40mm/Apple Watch Series5 40mm/Apple Watch SeriesSE 40mm/Apple Watch Series6 40mm/Apple Watch Series7 41mm/Apple Watch Series8 41mm/Apple Watch Series9 41mm
※※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
材質亜鉛合金
質量(g)28
内容量1個
※※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。