安心快適ショーツ(2枚組) 尿漏れ対策 抗菌防臭消臭 ズレにくい PH

安心快適ショーツ(2枚組) 尿漏れ対策 抗菌防臭消臭 ズレにくい PH - ケアファッション安心快適ショーツ(2枚組) 尿漏れ対策 抗菌防臭消臭 ズレにくい PH - ケアファッション

『安心快適ショーツ(2枚組) 尿漏れ対策 抗菌防臭消臭 ズレにくい PH』は、上品なレース使いの安心ケアショーツの、お買い得の2枚組セット商品です。もしもの時に備えて履いていれば、お出かけも安心です。通常の下着と見た目もはき心地もほぼ同じなので、紙パンツやオムツに抵抗がある方も躊躇なくはけます。尿意を実感しやすく、下着が濡れる感覚も体感できますので、オムツ交換といった介護に頼らず自立意識を支援します。繰り返し洗っても使えるため経済的です。

用途婦人の尿漏れ対策下着に。ピーチ性別女性内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
総丈(cm)
ヒップ(cm)
吸水量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84636696800312032L77~854097~10520
2,580
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
846367051848053L85~9343102~11040
3,280
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
8463671480031202L69~773792~10020
2,580
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
8463673080031201M64~703587~9520
2,580
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
8463673980031204S58~643482~9020
2,580
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする