タオル地シャワーローブ

タオル地シャワーローブ 林 タオル地シャワーローブ 林 タオル地シャワーローブ 林 タオル地シャワーローブ 林

バスローブのように体が濡れたまま着られるタオルウェア。気になる肩回りや二の腕をカバーする半袖タイプです。前ボダンでさっと羽織れます。

用途普段の生活でご使用ください。 種別シャワーローブ サイズM 混率(%)グラウンド:ポリエステル100、パイル:綿100 身長(cm)154~162 バスト(cm)79~87 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ZO801201 84634054
ZO801201 84634054
84634054 ZO801201 ブルー
2,000
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ZO801205 84634070
ZO801205 84634070
84634070 ZO801205 パープル
2,000
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする