バッテリーカッター

バッテリーカッター 新ダイワ

とっても軽くて、排ガスゼロ、燃料トラブルゼロ!スイッチオンで作業スタート!

付属品本体のみ 減速比カッター:1.57 内径(Φmm)(ブレード取付)22.23 寸法(Φmm)(ブレード取付)230 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)568×221×268 モーター(形式)DCブラシレスモーター 最大切込深さ(mm)(純正ブレード使用時)80 乾燥質量(kg)本体3.5(バッテリー、ブレード含まず) 最高周速度刃物:75.2(m/s) バッテリー(推奨)50Vリチウムイオンバッテリー2P バッテリー電圧(V)50 駆動方式カッター:ベルト減速式 振動3軸合成値(m/s2)3.6 内容量1台
注意
※バッテリー、充電器、ブレードは付属しておりません、別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84662919 BMC230
90,000
85,980
94,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

商品説明動画

【新ダイワ】9インチバッテリーカッター BMC230 誕生

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする