曜日別特売

ガスホットプレートプチパン センゴクアラジン レッド SAGRS21CR

ガスホットプレートプチパン センゴクアラジン レッド SAGRS21CR - Aladdin

コンパクト、アウトドアや災害時にも活躍!持ち運び簡単カセットボンベ式、ガス火の高火力でムラなく焼ける。
発熱量:2.1kW(1800kcal/h)
連続燃焼時間:約95分(最大2.1kW運転時)
点火方式:圧電点火方式
着脱方式:マグネット式
安全装置:圧力感知安全装置(ガス通路閉止型)
付属品:平プレート/2色鍋/収納バック/レシピブック

燃焼時間(分)約95(最大2.1kW運転時)発熱量(kW[kcal/h])2.1(1800)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84664687SAGRS21CR
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする