カクセー
SUNCOLORS(アンカラーズ)真空二重ステンレス卓上ポット(1L) UC-07
材質
【内瓶】18-8ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼【蓋栓・取っ手】ポリプロピレン【パッキン】シリコーンゴム
寸法(mm)
144×98×245
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84664005
UC07
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください