キューリグ カプセル式コーヒーメーカー 家庭用抽出機 KB01(ホワイト)【タンク:500ml】 ホワイト KB01-WH

キューリグ カプセル式コーヒーメーカー 家庭用抽出機 KB01(ホワイト)【タンク:500ml】  ホワイト KB01-WH - KEURIG

スリムでコンパクト設計
電源立ち上げから約20秒で抽出可能
抽出湯量は4段階設定(70ml、140ml、200ml、240ml)
水タンクは500mlで3杯分に対応(140ml抽出の場合)
濃い味わいにも対応するストロングモード搭載

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84665299KB01WH
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする