ラドンナ
コーヒーメーカー TOFFY グリーン K-CM6-SG [ミルなし]
付属品
フィルター置き、ユーザーズガイド(保証書含む)、カンタン操作ガイド(コーヒーレシピ付き)
電源
AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)
248×430×150
定格消費電力(W)
1000
電源コード(m)
0.9
水タンク容量(mL)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84663165
KCM6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください