ARCOROC(アルコロック)
アンピラブル サラダボール
スタッキング可能
材質
前面強化ガラス
容量(mL)
2900
直径(Φmm)
230
高さ(mm)
104
内寸(mm)
Φ220×H100
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84666778
V4034
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください