曜日別特売

竹安全箸(16.5)

竹安全箸(16.5) - スケーター

竹製のお箸。使いやすい16.5cmサイズ。つかみやすくするために先端部にすべりどめ加工をしてあります。

材質表面塗装の種類:アクリル塗装、素地の種類:竹全長(mm)165パウ・パトロール質量(g)8食器の種類和食器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84666744ANT2
350
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする