折りたたみ収納ボックス

折りたたみ収納ボックス スケーター 折りたたみ収納ボックス スケーター 折りたたみ収納ボックス スケーター 折りたたみ収納ボックス スケーター

リビングや子供部屋のおもちゃなどの片付けや整理整頓に便利な折りたたみバスケット。持ち運びに便利なハンドル付き。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。

材質ポリプロピレン スーパーマリオ23 高さ(mm)185 質量(g)755 縦(mm)255 横(mm)390 耐熱温度(℃)100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84666367 BWOT13
2,900
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする