スタンプクッキー型

スタンプクッキー型 - スケータースタンプクッキー型 - スケータースタンプクッキー型 - スケータースタンプクッキー型 - スケータースタンプクッキー型 - スケータースタンプクッキー型 - スケータースタンプクッキー型 - スケータースタンプクッキー型 - スケーター

ポンッとスタンプを押す要領でかわいいクッキーが簡単に作れます。抜き型と押し型がセットになっているクッキー型です。抜き型で輪郭を抜き、押し型で簡単に顔やかわいい模様がつきます。おうち時間やお子様とのお菓子作りにおすすめです。

材質ポリプロピレン高さ(mm)18品名・タイプスタンプクッキー型耐熱温度(℃)120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84666270CSM1アイムドラえもん405252
830
769
846(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
84666279CSM1ミッフィー354171
830
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする