超軽量保温丼ランチジャー

超軽量保温丼ランチジャー スケーター 超軽量保温丼ランチジャー スケーター 超軽量保温丼ランチジャー スケーター 超軽量保温丼ランチジャー スケーター 超軽量保温丼ランチジャー スケーター

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。温かいご飯や麺をどんぶりスタイルで!具材を後乗せできるから麺やごはんが汁でふやけません。本体は真空二重構造のステンレス製なので保温・保冷ができます。

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン(中材:発泡スチロール)、中容器・中容器フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤 質量(g)330 縦(mm)115 横(mm)115 耐熱温度(℃)フタ・中容器・中容器フタ・パッキン140、底板70 耐冷温度(℃)-20 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84666595 LDNC6AG となりのトトロ(行進 140
3,800
3,798
4,178 (税込)
7日以内出荷
84666604 LDNC6AG DR お空さんぽ 14
3,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする