スケーター
通勤用スリムタイトランチ
コンパクト設計で少し小さめ。ビジネスバッグにも入れやすいサイズ。食後はコンパクト収納で便利。箸付きです。ごはんがくっつきにくい特殊樹脂加工。
材質
フタ・止具:ABS樹脂、本体・仕切:ポリプロピレン、シールブタ:EVA樹脂、パッキン:シリコン樹脂、ハシ:メタクリル樹脂
色
スリムフィット
高さ(mm)
91
質量(g)
280
縦(mm)
8
横(mm)
211
耐熱温度(℃)
フタ・止具・ハシ80、本体・仕切・パッキン140、シールブタ60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84666394
PCS45T
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください