ラッセルホブス(Russell Hobbs)
タンブラードリップ シルバー [ミルなし]
材質
ステンレス、ポリプロピレン
質量(g)
850(タンブラー含む)
種類
ドリップ式(水容器一体型)
消費電力(W)
600
電源
AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)
0.8
寸法(cm)
13×18×26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84669630
8010JP
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください