曜日別特売

ドリップ電気ケトル moz ホワイト EF-LC30WH

ドリップ電気ケトル moz ホワイト EF-LC30WH - アンファンス
寸法(mm)210×300×145ホワイト容量(L)1本体質量(kg)0.82電源コード(m)0.72機能【保温機能】無、【蒸気セーブ/カット機能】無、【カルキ飛ばし機能】無、【給湯ロック】無、【転倒防止機能】無、【空炊き防止機能】有内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84669499EFLC30
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする