曜日別特売

ステンレス卓上ポット600ml ムーミンカラー VSP6

ステンレス卓上ポット600ml ムーミンカラー   VSP6 - スケーター
材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【フタ・ハンドル・底部】ポリプロピレン【レバー】ABS樹脂【パッキン】シリコーンゴム容量(mL)600質量(g)420寸法(直径Φ×高さH)(mm)109×164(取っ手含まず)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84669955VSP6
オープン
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする