曜日別特売

トルネオ Wクリーナーろ過オイルポット 1.0L S-26

トルネオ Wクリーナーろ過オイルポット 1.0L   S-26 - 竹原製罐

2つのフィルターが、汚れをキレイに取り除き、油をくり返し使えます!
油をキレイに速く落とすポイント1
トルネードフィルターで、特殊形状の細かいメッシュが油の沈殿物を素早く濾しとります。
油をキレイに速く落とすポイント2
トルネードカートリッジフィルターが、油の汚れをキレイに!さらに、カートリッジの底をトルネード形状にすることで、油のろ過をスピーディーに行います。
ご使用上の注意
[オイルポットについて]
・初めてお使いになる前にはよく洗って、十分に乾燥させてください。
・水分が付着したままご使用になりますと、油が白濁することがあります。
・調理直後の熱い油を注がないでください。
・精製後の油の保管は直射日光が当たらない、涼しい場所で保管してください。
[カートリッジフィルターについて]
・精製の際は、油の温度を必ず100℃以下に冷ましてからお使いください。
・精製開始の目安は調理後、火を消してから約30~40分後が最適です。
・ゆっくりろ過しますので注意して油を注いでください。(0.5Lの油につき、約3時間から5時間を目安としてください。油の汚れ・温度・量によって精製にかかる時間は異なります。)
・使用後のフィルターは、そのまま燃えるゴミとして処分できます。
・ろ過容量(ろ過する油の総量)4Lを目安にしてカートリッジフィルターを交換してください。
・前回の使用から1ヵ月以上経過している場合も交換してください。

容量(L)
1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84669124S26
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする