曜日別特売

トルネオ ろ過カートリッジフィルター取替用 2個入 OL-2

トルネオ ろ過カートリッジフィルター取替用 2個入   OL-2 - 竹原製罐

油の色の汚れ・におい・酸化を抑えます!
汚れをキレイに取り除き、油を繰り返し使えます。
フィルターの効果で油の沈殿物・におい・色の汚れを取り除き、油の酸化を抑えます。
カートリッジの底をトルネード形状にすることで素早くきれいに油をろ過します。
1個のカートリッジで約4Lの使用後の油を濾過、繰り返しご使用頂けます。
ご使用上の注意
・精製の際は、油の温度を必ず100℃以下に冷ましてからお使いください。
・精製開始の目安は調理後、約30分~40分後が最適です。
・ゆっくりとろ過しますので注意して油を注いでください。(0.5Lの油につき、約3時間から5時間を目安としてください。油の汚れ・温度・量によって精製にかかる時間は異なります。)
・ろ過カートリッジフィルターはご使用後、黄色に変色することがありますが、品質上問題ありません。
・本品は、「トルネオ Wクリーナーろ過オイルポット 1.0L(品番: S-26)」・「トルネオ Wクリーナーろ過オイルポット ヘッドパーツ(品番: S-27)」専用のカートリッジフィルターです。他の用途でご使用にならないでください。
・使用後のフィルターは、そのまま燃えるゴミとして処分できます。
・ろ過容量(ろ過する油の総量)4Lを目安にしてカートリッジフィルターを交換してください。
・前回の使用から1ヵ月以上経過している場合も交換してください。

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84668774OL2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする