ドライベクターサポーター太もも+ひざ用(1枚入り)
ムレをおさえて、カラっと快適。太もも筋肉をサポートしながら、ひざ周りが安定する編み設計。
吸湿:汗や不快な湿気を吸収して衣服内のムレを抑えます。
消臭性:「ドライベクター」には、糸自体に消臭効果があり、汗臭を低減します。
pHコントロール:「ドライベクター」比は、糸自体に酸・アルカリを中和する効果「pHコントロール機能」があり、
汗や洗剤などによってアルカリ化されやすい繊維を中性に保ち、優しい感触を保ちます。
吸湿速乾素材でムレにくく、自由な動きをサポート
色09:ブラック
左右区別左右兼用
性別男女兼用
内容量1枚