ドライベクターサポーターひざ用(1枚入り)

ドライベクターサポーターひざ用(1枚入り) mizuno(ミズノ) ドライベクターサポーターひざ用(1枚入り) mizuno(ミズノ) ドライベクターサポーターひざ用(1枚入り) mizuno(ミズノ) ドライベクターサポーターひざ用(1枚入り) mizuno(ミズノ) ドライベクターサポーターひざ用(1枚入り) mizuno(ミズノ) ドライベクターサポーターひざ用(1枚入り) mizuno(ミズノ)

ムレをおさえて、カラっと快適。ひざ周りの安定をサポート。
吸湿:汗や不快な湿気を吸収して衣服内のムレを抑えます。
消臭性:「ドライベクター」には、糸自体に消臭効果があり、汗臭を低減します。
pHコントロール:「ドライベクター」比は、糸自体に酸・アルカリを中和する効果「pHコントロール機能」があり、
汗や洗剤などによってアルカリ化されやすい繊維を中性に保ち、優しい感触を保ちます。
吸湿速乾素材でムレにくく、自由な動きをサポート

09:ブラック 左右区別左右兼用 性別男女兼用 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84670585 C2JSB60409M M
オープン
2,200
2,420 (税込)
3日以内出荷

返品不可
84670594 C2JSB60409L L
オープン
2,200
2,420 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする