ラドンナ
コンパクトマルチ電気鍋 Toffy ASH WHITE K-HP3-AW
付属品
ガラス蓋、蒸しプレート、温度調節プラグ、ユーザーズガイド(保証書含む)
材質
鍋:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装)、ガラス蓋:ガラス
質量(g)
1720(※ガラス蓋使用時)
容量(L)
約2.8
消費電力(W)
1000
電源
AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)
約1.2
本体寸法(mm)
285×220×200(※ガラス蓋使用時)
定格消費電力(W)
1000
電源コード(m)
1.2
温度調節範囲(℃)
保温~約230
温度調節
保温~230℃
満水容量(L)
2.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84669535
KHP3
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください