KHP3 コンパクトマルチ電気鍋 Toffy ASH WHITE K-HP3-AW ラドンナ 84669535

コンパクトマルチ電気鍋 Toffy ASH WHITE K-HP3-AW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84669535
品番
KHP3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
付属品
ガラス蓋、蒸しプレート、温度調節プラグ、ユーザーズガイド(保証書含む)
材質
鍋:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装)、ガラス蓋:ガラス
質量(g)
1720(※ガラス蓋使用時)
容量(L)
約2.8
消費電力(W)
1000
電源
AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)
約1.2
本体寸法(mm)
285×220×200(※ガラス蓋使用時)
定格消費電力(W)
1000
電源コード(m)
1.2
温度調節範囲(℃)
保温~約230
温度調節
保温~230℃
満水容量(L)
2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする