曜日別特売

WP型 支持脚(補強用)

WP型 支持脚(補強用) - 万協WP型 支持脚(補強用) - 万協
内容量1箱
注意
※接着剤は必要量が同梱されます。
全24種類を絞り込む
中心高さ(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
高さ(mm)
中心高さ(mm)
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84685879WP-80【床高】65~101mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】62.783100
52,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84685888WP-1010【床高】971~1056mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】967.7101320
40,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84685897WP-1070【床高】1031~1116mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】1028107320
41,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84685906WP-710【床高】671~756mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】667.771320
34,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84685915WP-770【床高】731~816mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】727.777320
35,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84685924WP-830【床高】791~876mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】787.783320
36,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84685940WP-890【床高】851~936mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】847.789320
38,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84685949WP-950【床高】911~996mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】907.795320
39,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84685958WP-530【床高】491~576mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】487.753330
42,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84685967WP-590【床高】551~636mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】547.759330
44,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84685976WP-650【床高】611~696mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】607.765330
51,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84685985WP-350【床高】311~396mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】307.735340
49,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84685994WP-410【床高】371~456mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】367.741340
51,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84686010WP-470【床高】431~516mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】427.747340
52,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84686019WP-215【床高】185~248mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】182.721650
37,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84686028WP-230【床高】191~276mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】187.723350
53,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84686037WP-290【床高】251~336mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】247.729350
57,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84686046WP-105【床高】86~128mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】62.710780
46,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84686055WP-125【床高】95~158mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】92.712680
48,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84686064WP-155【床高】125~188mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】122.715680
49,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84686080WP-185【床高】155~218mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】152.718680
51,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84686089WP-70【床高】55~86mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】52.770100
50,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84686098WP-55【床高】45~60mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】42.752100
58,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84686107WP-50【床高】43~50mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】32.746100
56,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする