曜日別特売

YPE型 支持脚(遮音用) ハーフ

YPE型 支持脚(遮音用) ハーフ - 万協YPE型 支持脚(遮音用) ハーフ - 万協
内容量1箱
注意
※接着剤は必要量が同梱されます。
全14種類を絞り込む
中心高さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
高さ(mm)
中心高さ(mm)
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84686597YPE-370h【床高】327~412mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】32436920
25,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84686606YPE-430h【床高】387~472mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】38442920
26,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84686615YPE-490h【床高】447~532mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】44448920
27,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84686624YPE-235h【床高】201~264mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】19923225
19,500
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84686640YPE-250h【床高】207~292mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】20424925
27,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84686649YPE-310h【床高】267~352mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】26430925
29,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84686658YPE-125h【床高】102~144mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】7912340
24,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84686667YPE-145h【床高】111~174mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】10914240
25,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84686676YPE-175h【床高】141~204mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】13917240
26,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84686685YPE-205h【床高】171~234mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】16920240
27,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84686694YPE-60h【床高】54~66mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】496050
30,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84686710YPE-70h【床高】62~76mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】596950
31,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84686719YPE-80h【床高】71~102mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】698650
27,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84686728YPE-90h【床高】81~117mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】799950
28,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする