曜日別特売

システムネダ N2型

システムネダ N2型 - 万協システムネダ N2型 - 万協
内容量1箱
注意
※接着剤は必要量が同梱されます。(Sパッキンも必要量が同梱されます。)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
形状
高さ(mm)
中心高さ(mm)
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84686834N2-1010【床高】971~1055mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】967.7101314
83,160
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84686850N2-1070【床高】1031~1115mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】1027.7107314
85,400
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84686859N2-230【床高】191~275mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】187.723314
24,080
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84686868N2-290【床高】251~335mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】247.729314
24,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84686877N2-350【床高】311~395mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】307.735314
26,880
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84686886N2-410【床高】371~455mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】367.741314
28,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84686895N2-470【床高】431~515mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】427.747314
30,520
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84686904N2-530【床高】491~575mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】487.753314
32,760
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84686920N2-590【床高】551~635mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】547.759314
34,440
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84686929N2-650【床高】611~695mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】607.765314
37,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84686938N2-710【床高】671~755mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】667.771314
40,040
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84686947N2-770【床高】731~815mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】727.777314
42,280
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84686956N2-830【床高】791~875mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】787.783314
45,920
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84686965N2-890【床高】851~935mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】847.789314
49,560
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84686974N2-950【床高】911~995mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】907.795314
62,720
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84686990N2-105【床高】86~127mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE D【ボルト+ゴム足】62.710620
22,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84686999N2-125【床高】95~157mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE D【ボルト+ゴム足】92.712620
23,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84687008N2-155【床高】125~187mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE D【ボルト+ゴム足】122.715620
25,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84687017N2-185【床高】155~217mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE D【ボルト+ゴム足】152.718620
26,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84687026N2-215【床高】185~247mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE D【ボルト+ゴム足】182.721620
29,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84687035N2-75【床高】58~90mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE C【ボルト+ゴム足】52.77420
20,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84687044N2-80【床高】65~100mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE C【ボルト+ゴム足】62.78220
21,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする