曜日別特売

高遮音防振システムネダ NY3型

高遮音防振システムネダ NY3型 - 万協高遮音防振システムネダ NY3型 - 万協
内容量1箱
注意
※接着剤は必要量が同梱されます。(Sパッキンも必要量が同梱されます。)
全25種類を絞り込む
中心高さ(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
形状
高さ(mm)
中心高さ(mm)
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84688216NY3-1030【床高】987~1072mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】984102914
110,320
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84688225NY3-1090【床高】1047~1132mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】1044108914
111,720
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84688234NY3-250【床高】207~292mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】20424914
42,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84688250NY3-310【床高】267~352mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】26430914
44,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84688259NY3-370【床高】327~412mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】32436914
47,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84688268NY3-430【床高】387~472mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】38442914
50,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84688277NY3-490【床高】447~532mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】44448914
53,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84688286NY3-550【床高】507~592mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】50454914
56,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84688295NY3-610【床高】567~652mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】56460914
58,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84688304NY3-670【床高】627~712mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】62466914
69,160
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84688320NY3-730【床高】687~772mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】68472914
70,840
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84688329NY3-790【床高】747~832mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】74478914
73,080
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84688338NY3-850【床高】807~892mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】80484914
82,600
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84688347NY3-910【床高】867~952mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】86490914
88,200
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84688356NY3-970【床高】927~1012mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE E【ボルト+ゴム足】92496914
108,080
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84688365NY3-100【床高】81~116mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE C【ボルト+ゴム足】799820
28,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84688374NY3-125【床高】102~144mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE D【ボルト+ゴム足】7912320
30,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84688390NY3-145【床高】111~174mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE D【ボルト+ゴム足】10914220
36,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84688399NY3-175【床高】141~204mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE D【ボルト+ゴム足】13917220
38,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84688408NY3-205【床高】171~234mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE D【ボルト+ゴム足】16920220
39,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84688417NY3-235【床高】201~264mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE D【ボルト+ゴム足】19923220
40,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84688426NY3-90【床高】74~106mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE C【ボルト+ゴム足】699020
28,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84688435NY3-60【床高】54~66mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE B【ボルト+ゴム足】496030
44,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84688444NY3-65【床高】61~76mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE B【ボルト+ゴム足】596830
45,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84688460NY3-75【床高】71~86mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE B【ボルト+ゴム足】697830
47,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする