曜日別特売

防振システムネダ NB2型 バラ

防振システムネダ NB2型 バラ - 万協防振システムネダ NB2型 バラ - 万協
形状【ネダ】TYPE E入数(本)1内容量1箱
注意
※標準入数の半数未満(7本未満)のご注文の場合、接着剤は同梱されません。
全15種類を絞り込む
中心高さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
高さ(mm)
中心高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84688934NB2-1010d【床高】975~1060mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】9721017
5,980
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688950NB2-1070d【床高】1035~1120mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】10321077
6,140
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688959NB2-230d【床高】195~280mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】192237
1,880
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688968NB2-290d【床高】255~340mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】252297
1,940
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688977NB2-350d【床高】315~400mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】312357
2,080
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688986NB2-410d【床高】375~460mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】372417
2,220
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688995NB2-470d【床高】435~520mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】432477
2,340
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689004NB2-530d【床高】495~580mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】492537
2,460
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689020NB2-590d【床高】555~640mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】552597
2,540
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689029NB2-650d【床高】615~700mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】612657
3,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689038NB2-710d【床高】675~760mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】672717
3,660
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689047NB2-770d【床高】735~820mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】732777
3,780
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689056NB2-830d【床高】795~880mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】792837
4,240
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689065NB2-890d【床高】855~940mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】852897
4,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689074NB2-950d【床高】915~1000mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】912957
5,440
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする