曜日別特売

システムネダ N2型 バラ

システムネダ N2型 バラ - 万協システムネダ N2型 バラ - 万協
形状【ネダ】TYPE E入数(本)1内容量1箱
注意
※標準入数の半数未満(7本未満)のご注文の場合、接着剤は同梱されません。
全15種類を絞り込む
中心高さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
高さ(mm)
中心高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84687060N2-1010d【床高】971~1055mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】967.71013
5,940
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687069N2-1070d【床高】1031~1115mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】1027.71073
6,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687078N2-230d【床高】191~275mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】187.7233
1,720
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687087N2-290d【床高】251~335mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】247.7293
1,780
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687096N2-350d【床高】311~395mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】307.7353
1,920
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687105N2-410d【床高】371~455mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】367.7413
2,060
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687114N2-470d【床高】431~515mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】427.7473
2,180
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687130N2-530d【床高】491~575mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】487.7533
2,340
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687139N2-590d【床高】551~635mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】547.7593
2,460
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687148N2-650d【床高】611~695mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】607.7653
2,700
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687157N2-710d【床高】671~755mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】667.7713
2,860
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687166N2-770d【床高】731~815mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】727.7773
3,020
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687175N2-830d【床高】791~875mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】787.7833
3,280
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687184N2-890d【床高】851~935mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】847.7893
3,540
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687200N2-950d【床高】911~995mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】907.7953
4,480
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする