万協
高遮音防振システムネダ NY3型 バラ
形状
【ネダ】TYPE E
入数(本)
1
内容量
1箱
注意
※標準入数の半数未満(7本未満)のご注文の場合、接着剤は同梱されません。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
高さ(mm)
中心高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84688469
NY3-1030d
【床高】987~1072mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】984
1029
¥
7,880
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688478
NY3-1090d
【床高】1047~1132mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】1044
1089
¥
7,980
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688487
NY3-250d
【床高】207~292mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】204
249
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688496
NY3-310d
【床高】267~352mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】264
309
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688505
NY3-370d
【床高】327~412mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】324
369
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688514
NY3-430d
【床高】387~472mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】384
429
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688530
NY3-490d
【床高】447~532mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】444
489
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688539
NY3-550d
【床高】507~592mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】504
549
¥
4,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688548
NY3-610d
【床高】567~652mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】564
609
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688557
NY3-670d
【床高】627~712mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】624
669
¥
4,940
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688566
NY3-730d
【床高】687~772mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】684
729
¥
5,060
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688575
NY3-790d
【床高】747~832mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】744
789
¥
5,220
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688584
NY3-850d
【床高】807~892mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】804
849
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688600
NY3-910d
【床高】867~952mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】864
909
¥
6,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688609
NY3-970d
【床高】927~1012mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】924
969
¥
7,720
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500