曜日別特売

防振システムネダ NB3型 バラ

防振システムネダ NB3型 バラ - 万協防振システムネダ NB3型 バラ - 万協
形状【ネダ】TYPE E入数(本)1内容量1箱
注意
※標準入数の半数未満(7本未満)のご注文の場合、接着剤は同梱されません。
全15種類を絞り込む
中心高さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
高さ(mm)
中心高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84689406NB3-1010d【床高】975~1060mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】9721017
7,880
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689415NB3-1070d【床高】1035~1120mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】10321077
7,980
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689424NB3-230d【床高】195~280mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】192237
2,160
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689440NB3-290d【床高】255~340mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】252297
2,320
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689449NB3-350d【床高】315~400mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】312357
2,820
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689458NB3-410d【床高】375~460mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】372417
3,040
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689467NB3-470d【床高】435~520mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】432477
3,220
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689476NB3-530d【床高】495~580mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】492537
3,240
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689485NB3-590d【床高】555~640mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】552597
3,460
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689494NB3-650d【床高】615~700mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】612657
4,940
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689510NB3-710d【床高】675~760mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】672717
5,060
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689519NB3-770d【床高】735~820mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】732777
5,220
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689528NB3-830d【床高】795~880mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】792837
5,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689537NB3-890d【床高】855~940mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】852897
6,300
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689546NB3-950d【床高】915~1000mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】912957
7,720
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする