万協
高遮音防振システムネダ NY2型 バラ
形状
【ネダ】TYPE E
入数(本)
1
内容量
1箱
注意
※標準入数の半数未満(7本未満)のご注文の場合、接着剤は同梱されません。
全15種類を絞り込む
中心高さ(mm)
選択してください
249
309
369
429
489
549
609
669
729
789
849
909
969
1029
1089
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合
高さ(mm)
中心高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84687997
NY2-1030d
【床高】987~1072mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】984
1029
¥
6,020
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688006
NY2-1090d
【床高】1047~1132mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】1044
1089
¥
6,180
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688015
NY2-250d
【床高】207~292mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】204
249
¥
2,460
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688024
NY2-310d
【床高】267~352mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】264
309
¥
2,560
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688040
NY2-370d
【床高】327~412mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】324
369
¥
2,660
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688049
NY2-430d
【床高】387~472mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】384
429
¥
2,760
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688058
NY2-490d
【床高】447~532mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】444
489
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688067
NY2-550d
【床高】507~592mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】504
549
¥
2,960
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688076
NY2-610d
【床高】567~652mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】564
609
¥
3,060
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688085
NY2-670d
【床高】627~712mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】624
669
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688094
NY2-730d
【床高】687~772mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】684
729
¥
3,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688110
NY2-790d
【床高】747~832mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】744
789
¥
3,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688119
NY2-850d
【床高】807~892mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】804
849
¥
4,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688128
NY2-910d
【床高】867~952mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】864
909
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688137
NY2-970d
【床高】927~1012mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】924
969
¥
5,440
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500