曜日別特売

システムネダ N3型 バラ

システムネダ N3型 バラ - 万協システムネダ N3型 バラ - 万協
形状【ネダ】TYPE E入数(本)1内容量1箱
注意
※標準入数の半数未満(7本未満)のご注文の場合、接着剤は同梱されません。
全15種類を絞り込む
中心高さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
高さ(mm)
中心高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84687525N3-1010d【床高】971~1055mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】967.71013
7,720
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687534N3-1070d【床高】1031~1115mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】1027.71073
7,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687550N3-230d【床高】191~275mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】187.7233
2,140
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687559N3-290d【床高】251~335mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】247.7293
2,280
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687568N3-350d【床高】311~395mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】307.7353
2,580
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687577N3-410d【床高】371~455mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】367.7413
2,720
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687586N3-470d【床高】431~515mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】427.7473
2,940
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687595N3-530d【床高】491~575mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】487.7533
3,200
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687604N3-590d【床高】551~635mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】547.7593
3,320
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687620N3-650d【床高】611~695mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】607.7653
3,720
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687629N3-710d【床高】671~755mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】667.7713
3,980
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687638N3-770d【床高】731~815mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】727.7773
4,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687647N3-830d【床高】791~875mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】787.7833
4,600
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687656N3-890d【床高】851~935mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】847.7893
4,980
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687665N3-950d【床高】911~995mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】907.7953
6,420
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする