曜日別特売

防振システムネダ NB3型 バラ

防振システムネダ NB3型 バラ - 万協防振システムネダ NB3型 バラ - 万協
入数(本)1内容量1箱
注意
※標準入数の半数未満(10本未満)のご注文の場合、接着剤は同梱されません。
全7種類を絞り込む
中心高さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
形状
高さ(mm)
中心高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84689555NB3-115d【床高】90~132mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE D【ボルト+ゴム足】67111
1,500
779
857(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689564NB3-125d【床高】99~162mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE D【ボルト+ゴム足】97130
1,560
819
901(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689580NB3-155d【床高】129~192mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE D【ボルト+ゴム足】127160
1,860
969
1,066(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689589NB3-185d【床高】159~222mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE D【ボルト+ゴム足】157190
1,900
989
1,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689598NB3-215d【床高】189~252mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE D【ボルト+ゴム足】187220
1,960
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689607NB3-70d【床高】62~94mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE C【ボルト+ゴム足】5778
1,420
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689616NB3-80d【床高】69~104mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE C【ボルト+ゴム足】6786
1,440
749
824(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする