曜日別特売

システムネダ N3型 バラ

システムネダ N3型 バラ - 万協システムネダ N3型 バラ - 万協
入数(本)1内容量1箱
注意
※標準入数の半数未満(10本未満)のご注文の場合、接着剤は同梱されません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
形状
高さ(mm)
中心高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84687674N3-105d【床高】86~127mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE D【ボルト+ゴム足】62.7106
1,280
669
736(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687690N3-125d【床高】95~157mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE D【ボルト+ゴム足】92.7126
1,360
699
769(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687699N3-155d【床高】125~187mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE D【ボルト+ゴム足】122.7156
1,520
789
868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687708N3-185d【床高】155~217mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE D【ボルト+ゴム足】152.7186
1,600
829
912(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687717N3-215d【床高】185~247mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE D【ボルト+ゴム足】182.7216
1,800
939
1,033(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687726N3-75d【床高】58~90mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE C【ボルト+ゴム足】52.774
1,180
619
681(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687735N3-80d【床高】65~100mm(ネダ天端)【ネダ】TYPE C【ボルト+ゴム足】62.782
1,200
629
692(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする