万協
高遮音防振システムネダ NY2型 バラ
入数(本)
1
内容量
1箱
注意
※標準入数の半数未満(10本未満)のご注文の場合、接着剤は同梱されません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
形状
高さ(mm)
中心高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84688146
NY2-100d
【床高】81~116mm(ネダ天端)
【ネダ】TYPE C
【ボルト+ゴム足】79
98
¥
1,240
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688155
NY2-125d
【床高】102~144mm(ネダ天端)
【ネダ】TYPE D
【ボルト+ゴム足】79
123
¥
1,280
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688164
NY2-145d
【床高】111~174mm(ネダ天端)
【ネダ】TYPE D
【ボルト+ゴム足】109
142
¥
1,460
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688180
NY2-175d
【床高】141~204mm(ネダ天端)
【ネダ】TYPE D
【ボルト+ゴム足】139
172
¥
1,500
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688189
NY2-205d
【床高】171~234mm(ネダ天端)
【ネダ】TYPE D
【ボルト+ゴム足】169
202
¥
1,560
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688198
NY2-235d
【床高】201~264mm(ネダ天端)
【ネダ】TYPE D
【ボルト+ゴム足】199
232
¥
1,600
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688207
NY2-90d
【床高】74~106mm(ネダ天端)
【ネダ】TYPE C
【ボルト+ゴム足】69
90
¥
1,180
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500