万協
システムネダ N2型 バラ
入数(本)
1
内容量
1箱
注意
※標準入数の半数未満(10本未満)のご注文の場合、接着剤は同梱されません。
全7種類を絞り込む
中心高さ(mm)
選択してください
74
82
106
126
156
186
216
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合
形状
高さ(mm)
中心高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84687209
N2-105d
【床高】86~127mm(ネダ天端)
【ネダ】TYPE D
【ボルト+ゴム足】62.7
106
¥
1,140
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687218
N2-125d
【床高】95~157mm(ネダ天端)
【ネダ】TYPE D
【ボルト+ゴム足】92.7
126
¥
1,180
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687227
N2-155d
【床高】125~187mm(ネダ天端)
【ネダ】TYPE D
【ボルト+ゴム足】122.7
156
¥
1,280
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687236
N2-185d
【床高】155~217mm(ネダ天端)
【ネダ】TYPE D
【ボルト+ゴム足】152.7
186
¥
1,300
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687245
N2-215d
【床高】185~247mm(ネダ天端)
【ネダ】TYPE D
【ボルト+ゴム足】182.7
216
¥
1,460
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687254
N2-75d
【床高】58~90mm(ネダ天端)
【ネダ】TYPE C
【ボルト+ゴム足】52.7
74
¥
1,040
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687270
N2-80d
【床高】65~100mm(ネダ天端)
【ネダ】TYPE C
【ボルト+ゴム足】62.7
82
¥
1,060
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500