万協
WP型 支持脚(補強用) バラ
適合
【床高】1031~1116mm(パーチ厚20mm天端)
高さ(mm)
【ボルト+ゴム足】1028
中心高さ(mm)
1073
入数(本)
1
内容量
1箱
注意
※標準入数の半数未満(10本未満)のご注文の場合、接着剤は同梱されません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84686256
WP-1070d
¥
2,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500