万協
システムネダ N3型 バラ
形状
【ネダ】TYPE B
入数(本)
1
内容量
1箱
注意
※標準入数の半数未満(15本未満)のご注文の場合、接着剤は同梱されません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
高さ(mm)
中心高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84687744
N3-40d
【床高】38~50mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】32.7
44
¥
1,400
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687760
N3-50d
【床高】45~60mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】42.7
52
¥
1,420
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84687769
N3-60d
【床高】55~70mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】52.7
62
¥
1,480
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500