万協
防振システムネダ NB3型 バラ
形状
【ネダ】TYPE B
入数(本)
1
内容量
1箱
注意
※標準入数の半数未満(15本未満)のご注文の場合、接着剤は同梱されません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
高さ(mm)
中心高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84689625
NB3-40d
【床高】42~54mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】37
48
¥
1,480
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689634
NB3-50d
【床高】49~64mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】47
56
¥
1,500
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84689650
NB3-60d
【床高】59~74mm(ネダ天端)
【ボルト+ゴム足】57
66
¥
1,560
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500