曜日別特売

高遮音防振システムネダ NY3型 バラ

高遮音防振システムネダ NY3型 バラ - 万協高遮音防振システムネダ NY3型 バラ - 万協
形状【ネダ】TYPE B入数(本)1内容量1箱
注意
※標準入数の半数未満(15本未満)のご注文の場合、接着剤は同梱されません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
高さ(mm)
中心高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84688688NY3-60d【床高】54~66mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】4960
1,480
779
857(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688697NY3-65d【床高】61~76mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】5968
1,500
779
857(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84688706NY3-75d【床高】71~86mm(ネダ天端)【ボルト+ゴム足】6978
1,580
829
912(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする