両面フランネル電気毛布

両面フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) 両面フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) 両面フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) 両面フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) 両面フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) 両面フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) 両面フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) 両面フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善)

用途寒い冬場の事務所、工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布 電気敷き毛布 足元暖房 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 材質ポリエステル 質量(kg)1.05 消費電力(W)40 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65 保証期間1年 寸法(縦×横)(cm)140×80 表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53 1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.4、(適温)約0.6、(強)約0.8 内容量1枚
注意
※ドラム式洗濯機はご使用いただけません。
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
EMS-FK140E(LG) 84690000
EMS-FK140E(LG) 84690000
84690000 EMS-FK140E(LG) ラベンダーグレー
オープン
6,898
7,588 (税込)
4日以内出荷

返品不可
EMS-FK140E(SP) 84690009
EMS-FK140E(SP) 84690009
84690009 EMS-FK140E(SP) スモーキーピンク
オープン
6,898
7,588 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする