曜日別特売

WP型 支持脚(補強用) バラ

WP型 支持脚(補強用) バラ - 万協WP型 支持脚(補強用) バラ - 万協
入数(本)1内容量1箱
注意
※標準入数の半数未満(10本未満)のご注文の場合、接着剤は同梱されません。別売りの接着剤(BA-400、BA-200)をご注文ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
高さ(mm)
中心高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84686265WP-1010d【床高】971~1056mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】967.71013
2,020
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84686274WP-710d【床高】671~756mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】667.7713
1,720
869
956(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年2月12日
84686290WP-770d【床高】731~816mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】727.7773
1,780
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84686299WP-830d【床高】791~876mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】787.7833
1,840
929
1,022(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84686308WP-890d【床高】851~936mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】847.7893
1,900
949
1,044(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84686317WP-950d【床高】911~996mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】907.7953
1,960
989
1,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする