曜日別特売

YPE型 支持脚(遮音用) バラ

YPE型 支持脚(遮音用) バラ - 万協YPE型 支持脚(遮音用) バラ - 万協
入数(本)1内容量1箱
注意
※標準入数の半数未満(10本未満)のご注文の場合、接着剤は同梱されません。別売りの接着剤(BA-400、BA-200)をご注文ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
高さ(mm)
中心高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84686737YPE-1030d【床高】987~1072mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】9841029
2,160
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84686746YPE-1090d【床高】1047~1132mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】10441089
2,220
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84686755YPE-730d【床高】687~772mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】684729
1,820
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84686764YPE-790d【床高】747~832mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】744789
1,860
939
1,033(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84686780YPE-850d【床高】807~892mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】804849
1,920
969
1,066(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84686789YPE-910d【床高】867~952mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】864909
2,060
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84686798YPE-970d【床高】927~1012mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】924969
2,120
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする