万協
WP型 支持脚(補強用) バラ
入数(本)
1
内容量
1箱
注意
※標準入数の半数未満(15本未満)のご注文の場合、接着剤は同梱されません。別売りの接着剤(BA-400、BA-200)をご注文ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
高さ(mm)
中心高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84686326
WP-530d
【床高】491~576mm(パーチ厚20mm天端)
【ボルト+ゴム足】487.7
533
¥
1,420
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84686335
WP-590d
【床高】551~636mm(パーチ厚20mm天端)
【ボルト+ゴム足】547.7
593
¥
1,480
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84686344
WP-650d
【床高】611~696mm(パーチ厚20mm天端)
【ボルト+ゴム足】607.7
653
¥
1,700
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500