曜日別特売

YPE型 支持脚(遮音用) バラ

YPE型 支持脚(遮音用) バラ - 万協YPE型 支持脚(遮音用) バラ - 万協
入数(本)1内容量1箱
注意
※標準入数の半数未満(15本未満)のご注文の場合、接着剤は同梱されません。別売りの接着剤(BA-400、BA-200)をご注文ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
高さ(mm)
中心高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84686807YPE-550d【床高】507~592mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】504549
1,500
699
769(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84686816YPE-610d【床高】567~652mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】564609
1,620
769
846(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84686825YPE-670d【床高】627~712mm(パーチ厚20mm天端)【ボルト+ゴム足】624669
1,760
829
912(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする