30094 ラバーグリップハンガー5P

30094 ラバーグリップハンガー5P トレードワン

ラバー素材で滑り落ちにくく素材に優しい。シャツの襟首を伸ばさず掛けれる!

材質ポリエステル・ポリカーボネート・TPR・スチール BL・PK・OG・PU・GR 高さ(mm)230 質量(g)75 縦(mm)5 横(mm)410 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84696537 30094
980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする