アルミ踏み台

アルミ踏み台 TENMA(天馬) アルミ踏み台 TENMA(天馬)

置くだけでグッとオシャレになるアルミ脚立。アルミ製のため軽くて丈夫で長くご愛用いただけます。コンパクトになる折りたたみ式で、手軽に持ち運べます。豊富なバリエーション展開で選びやすい。

材質【本体】アルミニウム合金、【ストッパー金具・ネジ】スチール、【ストッパーキャップ】ポリエチレン、【天板・踏みざんキャップ】ポリプロピレン、【すべり止め】塩化ビニル樹脂 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
段数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 84696607
- 84696607
84696607 - 470×570×550 2.05 レッド 2
オープン
6,598
7,258 (税込)
5日以内出荷
- 84696616
- 84696616
84696616 - 470×570×550 2.05 ブラック 2
オープン
6,598
7,258 (税込)
5日以内出荷
84696625 - 510×750×790 2.91 レッド 3
オープン
 
 
取扱い終了
84696668 - 390×640×840 4.15 レッド 3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84696686 - 900×290×290 4.99 レッド 1
オープン
 
 
取扱い終了
84696634 - 510×750×790 2.91 ブラック 3
オープン
 
 
取扱い終了
84696677 - 390×640×840 4.15 ブラック 3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84696695 - 900×290×290 4.99 ブラック 1
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする